Corps de palier à semelle NSK SNN516-613+J

SNN507-606+FS P J

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :SNN516-613+J
Rubix :0294-1243706
EAN :00029176800788
PALIER FONTE SNN516-613 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation260 mm
Hauteur d'axe95 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER FONTE SNN516-613 NSK


Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Entraxe de fixation260 mm
Hauteur d'axe95 mm
Longueur315 mm
Largeur130 mm
250,92 € HT
/ unité
301,10 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours