Références
SNR :SP208
Rubix :0302-1378609
EAN :3413520577131


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 136 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER SP208 SNR
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 136 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 54 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,25 € HT
/ unité
519,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h