Références
SKF :SNL 512-610 V
Rubix :0301-1021540
EAN :7316571163406


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,863 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 210 mm |
| Hauteur d'axe | 70 mm |
Détails articles : PALIER SNL 512-610 V SKF
High-rigidity cast iron bearing body, designed for difficult applications (e.g. conveyor, fan, etc) equipped with a lubrication hole and an optional discharge port (suffix V). High-strength cast iron makes it possible to use 5 types of sealing.
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Points forts
Nouvelle génération série SE.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,863 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 210 mm |
| Hauteur d'axe | 70 mm |
| Hauteur | 134 mm |
| Longueur | 255 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,21 € HT
/ unité
227,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours