Corps de palier à semelle SKF PDN 310

Logement de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :PDN 310
Rubix :0301-1357212
Fabricant :17625
EAN :7316577722737
PALIER PDN 310 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation275 mm
Hauteur d'axe70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PDN 310 SKF


Un palier SKF, associé aux roulements SKF appropriés, constitue une unité de roulement économique et interchangeable qui répond à la demande de conceptions faciles à entretenir. En tant que fournisseur leader de roulements, SKF produit également des paliers dans une large gamme de conceptions et de dimensions basées sur l'expérience acquise dans tous les secteurs industriels. Les paliers SKF présentent, entre autres, les avantages suivants : - vaste gamme de conceptions et de dimensions - haute qualité de conception et de fabrication des paliers - disponibilité mondiale.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation275 mm
Hauteur d'axe70 mm
Hauteur142 mm
Longueur377 mm
Nombre de trous4
Largeur210 mm
4 118,55 € HT
/ unité
4 942,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours