Corps de palier à semelle NSK SNN518-615+J

SNN507-606+FS P J

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :SNN518-615+J
Rubix :0294-1243708
EAN :00029176800801
PALIER FONTE SNN518-615 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Entraxe de fixation290 mm
Hauteur d'axe35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER FONTE SNN518-615 NSK


Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Entraxe de fixation290 mm
Hauteur d'axe35 mm
Longueur345 mm
Largeur145 mm
330,43 € HT
/ unité
396,52 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (31) jours