Références
SKF :SNL 515-612
Rubix :0301-1356518
EAN :7316570442380


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 87 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
Détails articles : PALIER SNL 515-612 SKF
High-rigidity cast iron bearing body, designed for difficult applications (e.g. conveyor, fan, etc) equipped with a lubrication hole and an optional discharge port (suffix V). High-strength cast iron makes it possible to use 5 types of sealing.
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Points forts
Nouvelle génération série SE.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 87 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
| Matière | fonte grise |
| Hauteur | 156 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 95,5 mm |
| Largeur | 88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,44 € HT
/ unité
278,93 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h