Références
SKF :SNL 212
Rubix :0301-1021521
EAN :7316570466911


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 210 mm |
| Hauteur d'axe | 70 mm |
Détails articles : PALIER SNL 212 SKF
Les paliers à semelle SNL et SE sont les paliers SKF les plus populaires sur le marché. Ils ont été développés pour être le premier choix en termes de conception, de qualité et d'économie. Ils permettent aux roulements incorporés d'atteindre une durée de service maximale avec un besoin de maintenance réduit.
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Points forts
- Capacité de charge élevée et qualité d'usinage
Conception rigide insensible au serrage excessif des boulons de fixation
L'excellente dissipation de la chaleur abaisse la température de fonctionnement des roulements, prolonge les intervalles de relubrification et augmente la durée de vie des roulements, des joints et du lubrifiant
Trous percés et taraudés pour les raccords de graissage
Les capuchons et les bases sont marqués individuellement pour éviter de mélanger les capuchons et les bases, ce qui permet la traçabilité, permettant la traçabilité
Empreintes moulées dans le palier pour identifier les emplacements de perçage, permettant une adaptation plus rapide d'un palier standard à une application
Les lignes médianes sont moulées dans la base du palier pour simplifier le processus d'alignement
Plusieurs options d'étanchéité pour prolonger la durée de vie du palier dans des environnements de fonctionnement difficiles
Le système de guidage de la graisse guide la graisse directement sur le côté du palier
Conception rigide insensible au serrage excessif des boulons de fixation
L'excellente dissipation de la chaleur abaisse la température de fonctionnement des roulements, prolonge les intervalles de relubrification et augmente la durée de vie des roulements, des joints et du lubrifiant
Trous percés et taraudés pour les raccords de graissage
Les capuchons et les bases sont marqués individuellement pour éviter de mélanger les capuchons et les bases, ce qui permet la traçabilité, permettant la traçabilité
Empreintes moulées dans le palier pour identifier les emplacements de perçage, permettant une adaptation plus rapide d'un palier standard à une application
Les lignes médianes sont moulées dans la base du palier pour simplifier le processus d'alignement
Plusieurs options d'étanchéité pour prolonger la durée de vie du palier dans des environnements de fonctionnement difficiles
Le système de guidage de la graisse guide la graisse directement sur le côté du palier
Applications
Ventilateurs de mine ; ventilateurs d'extraction et d'air frais ; ventilateurs de gaz de combustion ; alimentation électrique de secours Volants d'inertie de générateurs ; transmissions ; entraînements par courroie ; broyeurs à percussion et à marteaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 210 mm |
| Hauteur d'axe | 70 mm |
| Hauteur | 134 mm |
| Longueur | 255 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,39 € HT
/ unité
215,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h