Références
SNR :P212
Rubix :0302-1382898
Fabricant :P.212
EAN :3413529568710


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
Détails articles : CORPS DE PALIER P212 SNR
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Hauteur d'axe | 69,8 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 138 mm |
| Longueur | 241 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,21 € HT
/ unité
79,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours