Corps de palier à semelle SKF SNL 515-612 V

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 515-612 V
Rubix :0301-1357076
EAN :7316570082258
PALIER SNL 515-612 V SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation230 mm
Hauteur d'axe80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 515-612 V SKF


High-rigidity cast iron bearing body, designed for difficult applications (e.g. conveyor, fan, etc) equipped with a lubrication hole and an optional discharge port (suffix V). High-strength cast iron makes it possible to use 5 types of sealing.
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Points forts

Nouvelle génération série SE.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Entraxe de fixation230 mm
Hauteur d'axe80 mm
Hauteur156 mm
Longueur280 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur130 mm
Largeur115 mm
202,88 € HT
/ unité
243,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h