Corps de palier à semelle NSK SNN515-612+J
SNN507-606+FS P J
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :SNN515-612+J
Rubix :0294-1243705
EAN :00029176800771


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
Documents
Détails articles : PALIER FONTE SNN515-612 NSK
Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 230 mm |
| Hauteur d'axe | 80 mm |
| Longueur | 280 mm |
| Largeur | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,95 € HT
/ unité
243,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h