Références
SKF :SSNLD 532
Rubix :0301-1021617
Fabricant :186708
EAN :7316572070925




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,5 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 470 mm |
| Hauteur d'axe | 170 mm |
Détails articles : PALIER SSNHD 532 SKF
Corps de palier en fonte haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d'un orifice de re-lubrification et d'un orifice de décharge en option (suffixe V). Fonte haute résistance permettant l'utilisation de 5 types d'étanchéités.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,5 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 470 mm |
| Hauteur d'axe | 170 mm |
| Capacité de charge | 266145,8 kg |
| Hauteur | 344 mm |
| Longueur | 550 mm |
| Etancheité | ohne dichtung |
| Nombre de trous | 0 |
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 235 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 244,84 € HT
/ unité
3 893,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours