Palier à semelle auto-aligneur SKF SYF 25 FM/W64
Paliers pour roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYF 25 FM/W64
Rubix :0301-1360770
Fabricant :104061
EAN :07316571265391


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES SYF 25 FM/W64 SKF
Insert bearing Bearing unit
Unité de boîtier de palier sur pied en Y avec bague excentrique SKF
Points forts
- Accepte de lourdes charges dans différentes directions
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite
- Solide
- Haut degré de rigidité
- Conception étroite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 50,8 mm |
| Hauteur d'axe | 54 mm |
| Matière | acier |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 41,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,75 € HT
/ unité
261,30 € TTC
- Epuisé