Références
Réf. remplacée :LASE35-XL-N-I-SML
INA :LASE35-XL-N-SML
Rubix :0269-1487655
Fabricant :0947164800319
EAN :4064327044822


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Largeur totale du roulement | 45 mm |
Détails articles : PALIER LASE35-XL-N-SML INA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 126 mm |
| Largeur totale du roulement | 45 mm |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Hauteur | 93 mm |
| Longueur | 163 mm |
| Série | lase |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Largeur | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,42 € HT
/ unité
126,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours