Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 55 TF/VA228

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 55 TF/VA228
Rubix :0301-1361094
Fabricant :114782
EAN :7316571382401
ROULEMENT A BILLES SY 55 TF/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation171,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES SY 55 TF/VA228 SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications à température élevée, avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Entraxe de fixation171,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Matièrefonte (boîtier);acier (roulement)
Largeur totale du roulement55,6 mm
Diamètre extérieur69,06 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Hauteur126 mm
Longueur219 mm
Etancheitéabschirmung und fliehkraftscheiben (nicht-kontaktierend)
Sériesy
Poids3,4 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r28998 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43600 N
Largeur60 mm
396,21 € HT
/ unité
475,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours