Palier applique auto-aligneur SKF UCFC 206/H

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :UCFC 206/H
Rubix :0301-1501332
EAN :7316579751711
PALIER UCFC 206/H SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Largeur30 mm
Entraxe de fixation100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFC 206/H SKF


Ces paliers roulements-inserts à applique ronde sont conformes aux normes JIS. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur30 mm
Entraxe de fixation100 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement38,1 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,93 HT
/ unité
51,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours