Palier applique auto-aligneur INA PCJ35-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJ35-XL-N
Rubix :0269-1006392
Fabricant :0096409590000
EAN :4012802809411
PALIER PCJ 35-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur118 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJ 35-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur118 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièrefonte grise
Hauteur50,5 mm
Longueur118 mm
Sériepcj..-xl-n
Largeur totale du roulement50,5 mm
Serrage39 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Diamètre extérieur118 mm
Poids1,46 kg
69,60 € HT
/ unité
83,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h