Palier à semelle auto-aligneur SKF SYFWK 40 LTA
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYFWK 40 LTA
Rubix :0301-1356370
Fabricant :447166
EAN :07316574958948


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
Détails articles : PALIER SYFWK 40 LTA SKF
Foodline pillow block bearing unit with shortened housing and Y-bearing, galvanized bearing rings with threaded pin attachment.
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite. Cette variante comporte des filetages pour boulons de fixation et convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 88,9 mm |
| Hauteur d'axe | 49,2 mm |
| Matière | composite (skf food line) |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre extérieur | 48 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Longueur | 120 mm |
| Etancheité | seals and flingers on both sides (fda approved synthetic rubber) |
| Lubrification | graisse (lubrifié à vie), qualité alimentaire |
| Série | skf food line |
| Poids | 0,8 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 30700 N |
| Largeur | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,62 € HT
/ unité
157,94 € TTC
- Epuisé