Palier à semelle auto-aligneur SKF SYFWK 30 LTA
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SYFWK 30 LTA
Rubix :0301-1356323
Fabricant :447164
EAN :07316574958924


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
Détails articles : PALIER SYFWK 30 LTA SKF
Foodline pillow block bearing unit with shortened housing and Y-bearing, galvanized bearing rings with threaded pin attachment.
Les paliers complets à semelle courte sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite. Cette variante comporte des filetages pour boulons de fixation et convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
- Conçu pour une rotation constante et alternée
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
- Excellente résistance à la corrosion
- Léger
- Recyclable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Hauteur d'axe | 42,9 mm |
| Matière | composite (skf food line) |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Longueur | 101 mm |
| Etancheité | seal and flinger on both sides |
| Lubrification | graisse |
| Série | syfwk |
| Poids | 0,475 kg |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Largeur | 43 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,66 € HT
/ unité
137,59 € TTC
- Epuisé