Palier à semelle auto-aligneur PTN SSUCP204

Palier à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCP204
Rubix :Y600-1485195
Fabricant :893639
EAN :3660338460968
PALIER A SEMELLE SSUCP204

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER A SEMELLE SSUCP204


Bloc d'appui en acier inoxydable. Les inserts de logement sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Acier inoxydable - Paliers auto-aligneurs

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation95 mm
Hauteur d'axe33,3 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre extérieur47 mm
Serrage12,7 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Hauteur63 mm
Longueur126 mm
Etancheitécontact seal (rubber; stainless-steel reinforced option available)
Lubrificationrelubrifiable ; graisse d'usine mobil fm222 (usda h-1)
Sériessucp200
Poids0,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r5190 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10560 N
Largeur38 mm
24,98 € HT
/ unité
29,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h