Palier applique auto-aligneur SNR SUCF205
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCF205
Rubix :0302-1378666
EAN :3413529501366




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCF205 SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,1 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Longueur | 95 mm |
| Série | sucf200 |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11000 N |
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Poids | 0,93 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,50 € HT
/ unité
437,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h