Palier applique auto-aligneur NSK UCFL206D1
Palier applique 2 trous série UCFL
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCFL206D1
Rubix :0294-1013823
Fabricant :UCFL206D1 N
EAN :00029176543050


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
Détails articles : PALIER UCFL 206 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | fonte (boîtier) ; acier à roulement (insert) |
| Hauteur | 40,2 mm |
| Longueur | 148 mm |
| Série | ucfl |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Serrage | 15,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Poids | 0,9 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,55 € HT
/ unité
60,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h