Palier applique auto-aligneur PTN SBPFL207

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SBPFL207
Rubix :Y600-1485318
Fabricant :893515
EAN :3660338459733
PALIER APPLIQUE SBPFL207

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur94 mm
Entraxe de fixation100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SBPFL207


Unités logées dans une bride en acier pressé. Les inserts du boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Tôle dꞌacier emboutie - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur94 mm
Entraxe de fixation100 mm
Matièreacier embouti
Hauteur10 mm
Longueur122 mm
Sériesbpfl200
Largeur totale du roulement32 mm
Diamètre des trous de fixation11 mm
Nombre de trous2
Poids0,66 kg
Promotion
Au lieu de 6,89 €
6,38 € HT
/ unité
7,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours