Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 30 TR

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTB 30 TR
Rubix :0301-1021420
Fabricant :6482
EAN :7316570695366
PALIER FYTB 30 TR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Largeur42,2 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 30 TR SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Largeur42,2 mm
Entraxe de fixation116,5 mm
Matièrefonte
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Hauteur141,5 mm
Longueur83 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement38,1 mm
Serrage22,2 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Diamètre extérieur141,5 mm
Poids0,84 kg
Forme de constructionunité de palier à bride ovale avec fixation par goujon fileté (carter en fonte, montage à 2 trous)
66,95 € HT
/ unité
80,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours