Palier à semelle auto-aligneur SKF SYK 40 TF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYK 40 TF
Rubix :0301-1021709
Fabricant :74551
EAN :7316570672107
PALIER SYK 40 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation136 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SYK 40 TF SKF


Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Entraxe de fixation136 mm
Hauteur d'axe49,2 mm
Matièreacier à roulement
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur51,8 mm
Serrage30 mm
Diamètre des trous de fixation14,5 mm
Hauteur99,5 mm
Longueur176 mm
Etancheitésealed on both sides
Lubrificationrempli en usine de graisse au lithium-calcium à base d’huile minérale longue durée (nlgi 2) ; relubrification possible (skf lgwa 2, lgmt 2 ou lgmt 3 recommandées pour les boîtiers moulés).
Sériesyk
Poids0,86 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30700 N
Largeur48 mm
86,01 € HT
/ unité
103,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours