Palier applique auto-aligneur RHP FC40EC

Palier

Voir les informations techniques
Références
RHP :FC40EC
Rubix :0294-1011734
Fabricant :FC40EC R
EAN :00747023099085
PALIER FC 40 EC RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Largeur23 mm
Entraxe de fixation120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FC 40 EC RHP


Paliers à bride en fonte Self-Lube® Série FC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur23 mm
Entraxe de fixation120 mm
Matièrefonte
Longueur145 mm
Sériefc
Largeur totale du roulement43,73 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19900 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,95 HT
/ unité
116,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours