Palier applique auto-aligneur PTN UFL005

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UFL005
Rubix :Y600-1485204
Fabricant :893629
EAN :3660338460876
PALIER APPLIQUE UFL005

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UFL005


Unités logées dans une bride en alliage de zinc. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement inséré est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Alliage de zinc - Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications

Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation75 mm
Matièrealliage de zinc
Hauteur95 mm
Longueur23 mm
Sérieufl000
Largeur totale du roulement22,5 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur60 mm
Poids0,27 kg
8,21 € HT
/ unité
9,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h