Corps de palier à semelle FAG SES212-L
Corps de palier à semelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :SES212-L
Rubix :0255-1479070
Fabricant :0860884830000
EAN :4064327116987


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 134 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 210 mm |
| Hauteur d'axe | 70 mm |
Documents
Détails articles : CORPS DE PALIER SES212-L A SEMELLE, EN 2 PARTIES FAG
Corps de palier à semelle en 2 parties pour différents versions de paliers
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 134 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 210 mm |
| Hauteur d'axe | 70 mm |
| Hauteur | 134 mm |
| Longueur | 255 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 70 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,45 € HT
/ unité
146,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h