Corps de palier à semelle NSK SNN519-616+J
SNN507-606+FS P J
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :SNN519-616+J
Rubix :0294-1243709
EAN :00029176800818


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 35 mm |
Documents
Détails articles : PALIER FONTE SNN519-616 NSK
Corps de palier en fonte grise haute rigidité conçu pour les applications difficiles (exemple : convoyage, ventilateur, etc...) équipé d’un orifice de re-lubrification et d’un orifice de décharge. Fonte haute résistance permettant l’utilisation de 5 types d’étanchéités.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 290 mm |
| Hauteur d'axe | 35 mm |
| Longueur | 345 mm |
| Largeur | 145 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,52 € HT
/ unité
450,62 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours