Références
Réf. remplacée :SE 509
SKF :SNL 509
Rubix :0301-1021533
Fabricant :SNL 509
EAN :7316571131627


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 56,5 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 170 mm |
| Hauteur d'axe | 60 mm |
Détails articles : PALIER SNL 509 SKF
An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain.
As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages
• large assortment of design and sizes
• high quality of bearing housings design and manufacturing
• worldwide availability
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.
Points forts
Nouvelle génération série SE.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 56,5 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 170 mm |
| Hauteur d'axe | 60 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,97 € HT
/ unité
109,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h