Corps de palier à semelle SKF SNL 507-606

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SNL 507-606
Rubix :0301-1021529
Fabricant :SNL 507-606
EAN :7316570745597
PALIER SNL 507-606 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation150 mm
Hauteur d'axe50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNL 507-606 SKF


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
Les paliers à semelle SNL sont les plus prisés sur le marché et offrent une conception, une qualité et une économie optimales. Ils permettent de maximiser la durée de service des roulements intégrés tout en réduisant la maintenance requise. Différentes variantes de palier et types de joint sont disponibles, ce qui rend l'utilisation de paliers sur mesure pratiquement inutile et permet de mettre en place des montages de roulements rentables.

Points forts

Nouvelle génération série SE.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation150 mm
Hauteur d'axe50 mm
Hauteur94 mm
Longueur185 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur72 mm
Largeur83 mm
143,11 HT
/ unité
171,73 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h