Références
INA :KGBS50-PP-AS
Rubix :0270-1095414
EAN :4047643183291

Détails articles : PALIER A DOUILLE KGBS50-PP-AS SERIE MASSIVE REGRAISSABLE
Diamètre de bague: 50 mm; Série: massive; Type: réglable;
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Série | kgbs..-pp-as |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,80 € HT
/ unité
462,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
