Palier à semelle auto-aligneur RHP SNP45EC

Palier à semelle courte série SNP

Voir les informations techniques

Références

RHP :SNP45EC
Rubix :0294-1013328
Fabricant :SNP45EC R
EAN :00747023033386
PALIER SNP 45 EC RHP

Résumé technique

Entraxe de fixation95,3 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SNP 45 EC RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

SNP livré avec roulement 1000G, SNP-EC avec 1200ECG et SNP-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Entraxe de fixation95,3 mm
Hauteur d'axe54 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement43,73 mm
Diamètre extérieur63,5 mm
Diamètre des trous de fixation1,75 mm
Forme de constructionpalier à semelle
Hauteur110 mm
Longueur127 mm
Etancheitéstandard single lip seal
Lubrificationrelubrifiable avec un graisseur
Sériesnp
Poids3,5 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r20500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Largeur48 mm
105,66 € HT
/ unité
126,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours