Palier applique auto-aligneur SNR UCFC207

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCFC207
Rubix :0302-1257353
Fabricant :UCFC.207
EAN :3413529509447
PALIER UCFC 207 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCFC 207 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation110 mm
Matièrefonte
Longueur135 mm
Sérieucfc200
Largeur totale du roulement36,4 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur72 mm
Poids1,66 kg
76,01 € HT
/ unité
91,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h