Palier applique auto-aligneur PTN SSUCFC205

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCFC205
Rubix :Y600-1485304
Fabricant :893529
EAN :3660338459870
PALIER APPLIQUE SSUCFC205

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation63,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCFC205


Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34,1 mm
Entraxe de fixation63,6 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur29,7 mm
Sériessucfc200
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur115 mm
Poids0,96 kg
981,18 € HT
/ 27 unités
1 177,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours