Palier applique auto-aligneur Mecaline UCF205
Palier auto-aligneur UCF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :UCF205
Rubix :C600-1269429
Fabricant :857379
EAN :3660338126383




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 95 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
Documents
Détails articles : PALIER UCF 205
Principe de fonctionnement : un roulement à diamètre extérieur sphérique rotule dans un logement fixe.
Nos paliers sont de type japonais : le roulement est monté libre dans son logement fonte et arrêté par une bille dans sa circonférence.
Les alésages de roulement sont cylindriques, la fixation de l'arbre se fait par une vis pointeau dans la bague intérieure du roulement.
Les corps de palier sont en fonte, le roulement en acier 100C6 - dureté 65 HRC, les roulements sont étanches.
Nos paliers ont un très faible niveau de bruyance (classe V1) et de vibration (P0).
Ils sont peints et protégés ainsi de la corrosion. Ils sont livrés avec un graisseur 1/4 Gaz (pour graisser le logement). Le serrage de l'arbre s'effectue par vis pointeau.
Nos paliers sont de type japonais : le roulement est monté libre dans son logement fonte et arrêté par une bille dans sa circonférence.
Les alésages de roulement sont cylindriques, la fixation de l'arbre se fait par une vis pointeau dans la bague intérieure du roulement.
Les corps de palier sont en fonte, le roulement en acier 100C6 - dureté 65 HRC, les roulements sont étanches.
Nos paliers ont un très faible niveau de bruyance (classe V1) et de vibration (P0).
Ils sont peints et protégés ainsi de la corrosion. Ils sont livrés avec un graisseur 1/4 Gaz (pour graisser le logement). Le serrage de l'arbre s'effectue par vis pointeau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 95 mm |
| Entraxe de fixation | 70 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 34,1 mm |
| Longueur | 95 mm |
| Largeur totale du roulement | 95 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,76 € HT
/ unité
18,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h