Palier applique auto-aligneur SKF FYTWK 1.1/4 YTH

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTWK 1.1/4 YTH
Rubix :0301-1358588
Fabricant :452162
EAN :07316575012403
PALIER FYTWK 1.1/4 YTH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur31,75 mm
Largeur46,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTWK 1.1/4 YTH SKF


Y-flange bearing unit with square polyester housing and threaded pin attachment.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Léger
- Robuste

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,75 mm
Largeur46,4 mm
Hauteur31,75 mm
Longueur163 mm
Diamètre extérieur156 mm
221,23 HT
/ unité
265,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours