Références
Réf. remplacée :-T-UCF218
FAG :UCF218-J7
Rubix :0255-1470528
Fabricant :0823166940000
EAN :4054366901569


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Entraxe de fixation | 187 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF218-J7 FAG
Palier applique UCF
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Largeur | 235 mm |
| Entraxe de fixation | 187 mm |
| Matière | boîtier en fonte ; insert en acier à roulement |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 68 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Série | ucf |
| Largeur totale du roulement | 96,3 mm |
| Serrage | 40 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 23 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 72000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 102000 N |
| Diamètre extérieur | 96,3 mm |
| Poids | 10,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,33 € HT
/ unité
404,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours