Palier applique auto-aligneur INA RCJT40-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJT40-XL-N
Rubix :0269-1006724
Fabricant :0096442700000
EAN :4012802836691
PALIER RCJT 40-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur105 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJT 40-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs RCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur105 mm
Entraxe de fixation143,5 mm
Matièrefonte
Hauteur172 mm
Longueur172 mm
Sériercjt..-xl-n
Largeur totale du roulement59,1 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r19800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
Diamètre extérieur58 mm
122,19 € HT
/ unité
146,63 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h