Palier applique auto-aligneur SKF F4BESS 40M-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F4BESS 40M-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480057
EAN :07316579306928
PALIER F4BESS 40M-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur38,9 mm
Entraxe de fixation83 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F4BESS 40M-CPSS-DFH SKF


Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en acier inoxydable, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

- Résistant aux produits chimiques
- Léger
- Robuste
- Pré-lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées

Applications

Pour les applications alimentaires et de boissons

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur38,9 mm
Entraxe de fixation83 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement40,7 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr24700 N
313,38 € HT
/ unité
376,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours