Références
NTN :UCFCX10D1
Rubix :0281-1374635
EAN :4547359212921


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 55,6 mm |
| Entraxe de fixation | 96,2 mm |
Détails articles : PALIER UCFCX10D1 NTN
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Points forts
Gamme de produits très polyvalents et interchangeables dans l'industrie.
- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.
- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.
- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.
- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.
- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.
- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.
- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.
- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.
- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.
- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 55,6 mm |
| Entraxe de fixation | 96,2 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 41 mm |
| Longueur | 162 mm |
| Série | ucfcx |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Poids | 3,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,17 € HT
/ unité
143,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h