Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 20 TF/VA228
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 20 TF/VA228
Rubix :0301-1503560
EAN :7316579223249


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 37,3 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
Détails articles : PALIER FYTB 20 TF/VA228 SKF
Unité de roulement à billes à collerette ovale
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conçus pour les applications à températures élevées et sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert pour températures élevées, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 37,3 mm |
| Entraxe de fixation | 90 mm |
| Matière | fonte |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Hauteur | 112 mm |
| Longueur | 112 mm |
| Série | fytb |
| Largeur totale du roulement | 31 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6550 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diamètre extérieur | 60,5 mm |
| Poids | 0,45 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,71 € HT
/ unité
208,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours