Palier applique auto-aligneur INA GLCTE40-XL
Palier applique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
INA :GLCTE40-XL
Rubix :0269-1003927
Fabricant :0008938380000
EAN :4012802807752


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Entraxe de fixation | 119 mm |
Documents
Détails articles : PALIER GLCTE 40XL INA
Paliers auto-aligneurs GLCTE, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Entraxe de fixation | 119 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Série | glcte..-xl |
| Largeur totale du roulement | 46,3 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,23 € HT
/ unité
128,68 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours