Références
NSK :UKF211D1
Rubix :0294-1014011
Fabricant :UKF211D1 N
EAN :00029176544422


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 59 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER UKF 211 D1 NSK
La surface extérieure du roulement et la surface intérieure du boîtier sont sphériques, de sorte que l'unité est auto-alignée.
Points forts
Montage sûr
Auto-alignement
Capacité de charge nominale plus élevée
Boîtier léger mais solide
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Possibilité de remplacer les roulements
Auto-alignement
Capacité de charge nominale plus élevée
Boîtier léger mais solide
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Possibilité de remplacer les roulements
Applications
Application de la machine
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 59 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 162 mm |
| Longueur | 162 mm |
| Largeur totale du roulement | 59 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,84 € HT
/ unité
166,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours