Palier applique auto-aligneur INA FLCTEY20-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :FLCTEY20-XL
Rubix :0269-1003367
Fabricant :0008834920000
EAN :4012802809206
PALIER FLCTEY 20XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur66,5 mm
Entraxe de fixation71,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FLCTEY 20XL INA


INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur66,5 mm
Entraxe de fixation71,4 mm
Matièrefonte
Hauteur90,5 mm
Longueur90,5 mm
Sérieflctey..-xl
Largeur totale du roulement27 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
61,67 € HT
/ unité
74,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours