Paliers complets à billes
Diamètre intérieur | 50 mm |
---|---|
Largeur | 43 mm |
Entraxe de fixation | 111 mm |
Poids | 2.25 |
---|---|
Diamètre intérieur | 50 mm |
Largeur | 43 mm |
Entraxe de fixation | 111 mm |
Matière | Acier |
Largeur totale du roulement | 51,6 mm |
Nombre de trous | 4 |
Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35100 N |
Diamètre extérieur | 143 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs