Palier applique auto-aligneur INA RME45-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RME45-XL
Rubix :0269-1006801
Fabricant :0009395950000
EAN :4064327886118
PALIER RME 45-XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Largeur12 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RME 45-XL INA


Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Points forts

PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur12 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Hauteur155 mm
Longueur155 mm
Sérierme..-xl
Largeur totale du roulement25 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur63 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,61 HT
/ unité
251,53 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h