Palier applique auto-aligneur SNR UCFL212

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :UCFL212
Rubix :0302-1257374
EAN :3413529508617
PALIER UCFL 212 SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation202 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER UCFL 212 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation202 mm
Matièrefonte
Hauteur250 mm
Longueur140 mm
Sérieucfl200
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r32800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52500 N
Diamètre extérieur110 mm
Poids3,81 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,20 HT
/ unité
131,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours