Références
SKF :FY 60 WF
Rubix :0301-1021369
Fabricant :63459
EAN :7316570339383


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 52 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
Détails articles : PALIER FY 60 WF SKF
Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage excentrique, et sont principalement conçus pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 52 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Largeur totale du roulement | 77,8 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 52700 N |
| Diamètre extérieur | 175 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,80 € HT
/ unité
256,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours