Références
INA :RMEY45-XL
Rubix :0269-1006824
Fabricant :0009407630000
EAN :4064327886149


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER RMEY 45-XL INA
Paliers auto-aligneurs RMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Points forts
PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 12 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 155 mm |
| Longueur | 155 mm |
| Série | rmey..-xl |
| Largeur totale du roulement | 25 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,25 € HT
/ unité
187,50 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours