Palier applique auto-aligneur RHP SF60DEC
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
RHP :SF60DEC
Rubix :0294-1012672
Fabricant :SF60DEC R
EAN :00747023029419


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 174,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SF 60 DEC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 174,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | fonte |
| Largeur totale du roulement | 174,5 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,98 € HT
/ unité
229,18 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours